Chei Torx, în suport, 8 buc.

Cod articol: 89A.JM8
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 89A.JM8
    EAN / GTIN 3148511267295
    Număr producător 89A.JM8
    L-Număr L60130 160

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: În conformitate cu specificațiile TORX®
    • Suport foarte compact, prindere confortabilă.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • H [mm]: 34 x 83,5
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • Torx [nr.]: T8 - 10 - 10 - 15 - 20 - 20 - 25 - 25 - 27 - 27 - 30 - 40
    • [g]: 170