uvex sac de scule negru 1

Cod articol: 8982301
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
    Cod articol 8982301
    EAN / GTIN 4049358641295
    Număr producător 8982301
    L-Număr L01660 1444

    Descriere

    Descriere:

    • Geantă de toc unisex - uvex suXXeed craft
    • Model: 7373
    • Nr. Produs: 89823
    • Material: Poliester 400D Oxford
    • Greutate: 200 gr/m²
    • Culoare: Negru
    • Material foarte robust
    • Carabiniere pentru agățare ușoară
    • Geantă cu fermoar
    • Sac de scule
    • Mărime universală
    • Îngrijire: Spălare normală 60°C, nu înălbitori
    • Uscare în tambur / uscător posibil, temperatură scăzută 60 °C, proces de uscare ușoară
    • Călcați la o temperatură maximă a tălpii fierului de călcat la 110 °C fără abur
    • Curățare uscată profesională cu percloretilenă și/sau hidrocarburi, proces normal

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături