TYROLIT Disc fibros pentru curăţare grosieră 178x22,23mm C GROSIER PREMIUM

Cod articol: 898018
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Material abraziv de curăţare grosieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 898018
EAN / GTIN 8024406524771
Număr producător 898018

Descriere

Descriere:

Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Materialul Strip-IT este aplicat pe un suport rigid din fibră de sticlă special conceput pentru utilizarea pe polizoare unghiulare. perie curăţare grosieră Strip-IT realizat din corindon ceramic (EX. GROB) este mai greu, mai agresiv și mai puternic decât versiunea standard (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.

Caracteristică:

  • Formă: Disc de curățare grosier nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : GR S GROSIER
  • Dimensiune (D x H): 178 x 22,2 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Orificiu: 22,2 mm
  • Dimensiunea boabelor: 20
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
  • Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
  • Generarea de căldură scăzută datorită structurii deschise

Aplicaţie:

  • Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare

Recomandare:

  • Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
  • Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini

Caracteristici speciale:
  • Generarea de căldură scăzută
  • Cea mai mare agresivitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături