Descriere:
Cu perie curăţare grosieră STRIP-IT, puteți îndepărta fără efort rugina, vopseaua, vopseaua și protecția sub caroserie de pe piesa de prelucrat. Fibrele poroase de nailon, îmbogățite cu material abraziv agresiv, se confruntă cu orice provocare. În același timp, ele împiedică, de asemenea, lubrifierea sau înfundarea discului. Materialul Strip-IT este aplicat pe un suport rigid din fibră de sticlă special conceput pentru utilizarea pe polizoare unghiulare. perie curăţare grosieră Strip-IT realizat din corindon ceramic (EX. GROB) este mai greu, mai agresiv și mai puternic decât versiunea standard (S GROB). Acest disc oferă utilizatorului un rectificare silențios, fără oboseală, cu generare de căldură scăzută.
Caracteristică:
- Formă: Disc de curățare grosier nețesut
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : GR S GROSIER
- Dimensiune (D x H): 125 x 22,2 mm
- Diametru: 125 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Dimensiunea boabelor: 20
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Fibre flexibile din nailon îmbogățite cu granulație abrazivă agresivă pentru utilizare universală și cele mai bune rezultate
- Construcția previne lubrifierea și înfundarea mașinii de spălat
- Generarea de căldură scăzută datorită structurii deschise
Aplicaţie:
- Utilizat pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului sau pentru pregătirea suprafețelor pentru sudare, lipire sau anodizare
Recomandare:
- Versiunea S GROSIERĂ (neagră) pentru lucrări fine pe suprafețe
- Versiunea A EX. ASPRU (roșu) pentru agresivitate crescută și utilizare pe margini
Caracteristici speciale:
- Generarea de căldură scăzută
- Cea mai mare agresivitate