Bocanci pentru pompieri CRAIG GTX ESD F2A, mărime 39

Cod articol: 89641-39
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: F2A
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Clasa de protecţie F2A
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 39
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 89641-39
    EAN / GTIN 4030839318652
    Număr producător 89641-39

    Descriere

    Descriere:

    • Piele de vacă - rezistentă la foc
    • Încălțăminte Performance Comfort GORE-TEX
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea FIREFIGHTERS Level 2
    • Talpă antistatică din fleece moale
    • Talpă intermediară din oțel
    • Talpă de cauciuc/PU POWERGRIP
    • Capac de protecție din TPU
    • Capac de protecție din oțel
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TIP 2) CI/HI3/HRO/Nivel de protecție 2 (24m/sec)/SRC, forma D
    • Ajutor de extragere profilat la călcâi
    • Toc drept
    • Combinație de șireturi și fermoar
    • Cusături realizate din fir Nomex® rezistent la căldură
    • Cizmă rezistentă la tăieturi - Protecție împotriva tăieturilor provocate de ferăstraiele manuale
    • Nivel de protecție 2 (24m/sec)
    • Căptușeală moale pentru gleznă
    • Zone flexibile