Perie conică 100x20xM14 E 0,3 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 896260
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 896260
EAN / GTIN 9003178962607
Număr producător 896260

Descriere

Descriere:

Datorită formei lor, pensulele conice PREMIUM pentru polizor unghiular sunt soluția perfectă pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe oțel inoxidabil. În funcție de tipul de sârmă, Tyrolit vă va oferi perie-ul potrivit pentru munca dvs. Acesta este modul în care utilizați perii filetate pentru pregătirea suprafeței și pentru îndepărtarea ruginii, a calcarului și a reziduurilor de beton. Pensulele cu sârmă ondulată pot fi, de asemenea, utilizate pentru curățare, dar această specificație este deosebit de bună pentru finisare. În plus, curățarea sudurilor pentru aceste perii conice nu este o provocare. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate împiedică ruginirea piesei de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 28K PERII CONICE DW
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,3 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături