Perii de roți 250x38x50x32 mm S 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 896247
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 896247
EAN / GTIN 9003178962478
Număr producător 896247

Descriere

Descriere:

Periile rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a oțelului. Periile de înaltă performanță oferă o durată maximă de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și a lacului, precum și în pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, puteți efectua eficient lucrări de debavurare, ceea ce înseamnă că periile rotunde de la Tyrolit pot fi utilizate universal pentru o varietate de sarcini.

Caracteristică:

  • Formă: 1R PERII ROTUNDE DW
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : S 0,5 mm
  • Dimensiune (D x l x l x H): 250 x 38 x 50 x 32 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Grosime: 38 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, debavurarea, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru impurități ușoare și pentru prelucrare fină

Caracteristici speciale:
  • Versatil
  • Cea mai mare durată de viață a
  • Lucru rapid și fără probleme

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături