Descriere:
Periile rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a oțelului. Periile de înaltă performanță oferă o durată maximă de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și a lacului, precum și în pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, puteți efectua eficient lucrări de debavurare, ceea ce înseamnă că periile rotunde de la Tyrolit pot fi utilizate universal pentru o varietate de sarcini.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII ROTUNDE DW
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : S 0,3 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 250 x 38 x 50 x 32 mm
- Diametru: 250 mm
- Grosime: 38 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, debavurarea, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru impurități ușoare și pentru prelucrare fină
Caracteristici speciale:
- Versatil
- Cea mai mare durată de viață a
- Lucru rapid și fără probleme