Perie de mână universală 290x38x25mm 5 rânduri/M 0,35 mm metal neferoase PREMIUM

Cod articol: 896220
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 896220
EAN / GTIN 9003178962201
Număr producător 896220
L-Număr L50140 2590

Descriere

Descriere:

Cu pensulele universale PREMIUM de la Tyrolit, puteți efectua lucrări cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și lucrări de debavurare în cel mai rapid timp posibil. În plus, acest instrument universal oferă cele mai bune rezultate pentru curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase, datorită sârmei de alamă de înaltă calitate. Produsul are o durată lungă de viață și o manevrare confortabilă.

Caracteristică:

  • Formă: PERII DE MÂNĂ 90H DW CU GREUTATE SÂRMĂ
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 5 rânduri
  • Dimensiune (L x l x H): 290 x 38 x 25 mm
  • Diametru: 290 mm
  • Grosime: 38 mm
  • Orificiu: 140 mm
  • Instrument pentru: Handheld rectificare

Avantaj:

  • Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
  • Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea metalelor neferoase
  • Ideal pentru debavurare, curățarea sudurilor și curățarea suprafețelor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături