Descriere:
Cu pensulele universale PREMIUM de la Tyrolit, puteți efectua lucrări cum ar fi îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și lucrări de debavurare în cel mai rapid timp posibil. În plus, acest instrument universal este perfect pentru curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea pe oțel inoxidabil. Produsul are o durată lungă de viață și o manevrare confortabilă.
Caracteristică:
- Formă: PERIE DE MÂNĂ 90H DG CU GER. SÂRMĂ
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : 5 rânduri
- Dimensiune (L x l x H): 290 x 38 x 25 mm
- Diametru: 290 mm
- Grosime: 38 mm
- Orificiu: 140 mm
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Echipat cu mâner din lemn de fagure de înaltă calitate
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
- Ideal pentru debavurare, curățarea sudurilor și curățarea suprafețelor