Descriere:
Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrul extrem de eficient pe suprafețe mari de oțel. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghivece sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).
Caracteristică:
- Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : S 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Diametru: 75 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel călit SH disponibilă pentru o durată de viață suplimentară a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
- Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor