Descriere:
Periile rotunde PREMIUM pentru polizor pentru banc sunt soluția perfectă pentru măcinarea precisă, rapidă și netedă a oțelului inoxidabil. Periile de înaltă performanță oferă o durată maximă de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a ruginii și a lacului, precum și în pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului inoxidabil. În plus, puteți debavura eficient o mare varietate de piese de prelucrat, ceea ce face ca periile rotunde de la Tyrolit să fie universal aplicabile pentru o varietate de sarcini. Sârma ondulată (DW) din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat și execută cu ușurință sarcini precum finisarea, lustruirea și cotarea.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII ROTUNDE DW
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,3 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 200 x 26 x 40 x 32 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime: 26 mm
- Orificiu: 32 mm
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a lacului, debavurarea, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru îndepărtarea vopselei și a ruginei, precum și pentru finisare, lustruire și covorașe
Caracteristici speciale:
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Cea mai mare durată de viață a
- Lucru rapid și fără probleme