Descriere:
Vasele de măcinare STANDARD TYROLIT asigură o performanță foarte bună de îndepărtare și o durată de viață foarte bună pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală, disponibil pentru rocă, este potrivit în special pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele de beton expuse, pentru șlefuirea și pre-șlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și pentru șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristică:
- Formă: 11BT CONIC. VAS DE MĂCINARE M.BLECH.
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Rock
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : W20 / E14 / K45
- Dimensiune (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Diametru: 110 mm
- Grosime: 55 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Dimensiunea boabelor: 16
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Performanță foarte bună de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
- Robust și durabil
- Carbură de siliciu pentru rezultate excelente pe rocă și materiale cu cip scurt
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe stâncă
- Pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele expuse ale betonului, șlefuirea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor terrazzo, precum și șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit
Recomandare:
- Granule de dimensiune 16/36 pentru măcinare grosieră
- Granulație de dimensiune 60 pentru măcinare fină
- Utilizați protecție specială pentru ghivece
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.