Descriere:
Vasele de măcinare STANDARD TYROLIT asigură o performanță foarte bună de îndepărtare și o durată de viață foarte bună pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală, disponibil pentru oțel, este, de asemenea, foarte potrivit pentru șlefuirea marginilor, șanfrenarea și șlefuirea cusăturilor sudate. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristică:
- Formă: 11BT CONIC. VAS DE MĂCINARE M.BLECH.
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : W20 / E14 / K45
- Dimensiune (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Diametru: 110 mm
- Grosime: 55 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Dimensiunea boabelor: 16
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Performanță foarte bună de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
- Robust și durabil
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel
- Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șlefuirea și șlefuirea sudurilor
Recomandare:
- Granule de dimensiuni 16 și 36 pentru măcinare grosieră
- Utilizați protecție specială pentru ghivece
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.