Disc tip cupă din răşină sintetică 110/90x55x22,2 mm A 36 STANDARD Oțel

Cod articol: 895669
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 895669
EAN / GTIN 9003178956699
Număr producător 895669
L-Număr L50150 265

Descriere

Descriere:

Vasele de măcinare STANDARD TYROLIT asigură o performanță foarte bună de îndepărtare și o durată de viață foarte bună pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală, disponibil pentru oțel, este, de asemenea, foarte potrivit pentru șlefuirea marginilor, șanfrenarea și șlefuirea cusăturilor sudate. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: 11BT CONIC. VAS DE MĂCINARE M.BLECH.
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : W20 / E14 / K45
  • Dimensiune (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Diametru: 110 mm
  • Grosime: 55 mm
  • Orificiu: 22,2 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Performanță foarte bună de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robust și durabil

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șlefuirea și șlefuirea sudurilor

Recomandare:

  • Granule de dimensiuni 16 și 36 pentru măcinare grosieră
  • Utilizați protecție specială pentru ghivece
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături