Perie cupă 100x25xM14 SH 0,35 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 890866
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 890866
EAN / GTIN 9003178908667
Număr producător 890866

Descriere

Descriere:

Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrul extrem de eficient pe suprafețe mari de oțel. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghivece sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SH 0,35 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH disponibilă pentru o durată de viață suplimentară a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
  • Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături