Perie cupă 65x20xM14 SH 0,5 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 890862
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 890862
EAN / GTIN 9003178908629
Număr producător 890862

Descriere

Descriere:

Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrul extrem de eficient pe suprafețe mari de oțel. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghivece sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SH 0,5 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH disponibilă pentru o durată de viață suplimentară a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
  • Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături