Descriere:
Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrări extrem de eficiente pe suprafețe mari din oțel inoxidabil. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghiveci sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).
Caracteristică:
- Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Diametru: 80 mm
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
- Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor