Perie pentru cupe 65x20xM14 E 0,5 mm oțel inoxidabil PREMIUM

Cod articol: 890852
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 890852
EAN / GTIN 9003178908520
Număr producător 890852
L-Număr L50140 2780

Descriere

Descriere:

Pensula PREMIUM pentru oala polizor unghiular este perfectă pentru lucrări extrem de eficiente pe suprafețe mari din oțel inoxidabil. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghiveci sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).

Caracteristică:

  • Formă: 6T DZ POT PERIE DREPT
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,5 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Diametru: 65 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
  • Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături