Perie cu tijă rotundă 80x15x19-6x30 mm S 0,3 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 890849
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Perie în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 890849
    EAN / GTIN 9003178908490
    Număr producător 890849
    L-Număr L50140 2861

    Descriere

    Descriere:

    Periile circulare PREMIUM pentru polizor drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite modele: Sensibile (DW - ondulate) pentru îndepărtarea ruginii, curățare, netezire, lustruire, covorâre și rugozire sau grosiere (DZ - împletite) pentru prelucrarea cusăturilor de sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. În plus, versiunea DZ împletită strălucește cu o durată de viață suplimentară și robustețe.

    Caracteristică:

    • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : S 0,3 mm
    • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
    • Diametru: 80 mm
    • Grosime: 15 mm
    • Instrument pentru: polizor drept

    Avantaj:

    • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
    • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
    • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei

    Aplicaţie:

    • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea

    Recomandare:

    • Sârmă ondulată DW pentru dezruginire, curățare, netezire, lustruire, covorașe și rugozire
    • Sârmă împletită DZ pentru prelucrarea cusăturilor de sudură și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături