Descriere:
Periile circulare PREMIUM pentru polizor drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite modele: Sensibile (DW - ondulate) pentru îndepărtarea ruginii, curățare, netezire, lustruire, covorâre și rugozire sau grosiere (DZ - împletite) pentru prelucrarea cusăturilor de sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. În plus, versiunea DZ împletită strălucește cu o durată de viață suplimentară și robustețe.
Caracteristică:
- Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : S 0,3 mm
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
- Diametru: 50 mm
- Grosime: 15 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru dezruginire, curățare, netezire, lustruire, covorașe și rugozire
- Sârmă împletită DZ pentru prelucrarea cusăturilor de sudură și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei