Perie rotundă cu tijă rotundă 40x9x9-6x30 mm S 0,3 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 890843
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 890843
EAN / GTIN 9003178908438
Număr producător 890843

Descriere

Descriere:

Periile circulare PREMIUM pentru polizor drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea cusăturilor de sudură sau pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite modele: Sensibile (DW - ondulate) pentru îndepărtarea ruginii, curățare, netezire, lustruire, covorâre și rugozire sau grosiere (DZ - împletite) pentru prelucrarea cusăturilor de sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. În plus, versiunea DZ împletită strălucește cu o durată de viață suplimentară și robustețe.

Caracteristică:

  • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : S 0,3 mm
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Grosime: 9 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru dezruginire, curățare, netezire, lustruire, covorașe și rugozire
  • Sârmă împletită DZ pentru prelucrarea cusăturilor de sudură și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături