Perie cu tijă rotundă 50x15x12,5-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM oțel inoxidabil

Cod articol: 890820
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 890820
EAN / GTIN 9003178908209
Număr producător 890820
L-Număr L50140 2975

Descriere

Descriere:

Periile circulare PREMIUM pentru polizor drept sunt potrivite în special pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele din oțel inoxidabil. Compoziția predestinează instrumentul pentru o mare varietate de sarcini pe oțel inoxidabil. Fie că este vorba despre îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor sau pregătirea și finisarea suprafețelor, această perie de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege din diferite modele: Sensibile (DW - ondulate) pentru îndepărtarea ruginii, curățare, netezire, lustruire, covorâre și rugozire sau grosiere (DZ - împletite) pentru prelucrarea cusăturilor de sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei. Versiunile ea ale periilor DW ondulate sunt realizate din sârmă de oțel rezistentă la acid inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: PERII CIRCULARE CU ARBORE 52R DW
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : E 0,2 mm INOX
  • Dimensiune (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Grosime: 15 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru locurile greu accesibile
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel inoxidabil rezistent la acid ea

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru dezruginire, curățare, netezire, lustruire, covorașe și rugozire
  • Sârmă împletită DZ pentru prelucrarea cusăturilor de sudură și pentru îndepărtarea calcarului și a vopselei

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături