Descriere:
Periile de arbore cu ghivece PREMIUM pentru polizor drept sunt ideale pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele de prelucrat din oțel. Instrumentul de înaltă performanță oferă cea mai bună durată de viață și vă sprijină în sarcini solicitante, cum ar fi îndepărtarea vopselei și a ruginei, curățarea cusăturilor de sudură, precum și pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, lucrările de debavurare pot fi efectuate în mod eficient, făcând peria de ghiveci Tyrolit universal aplicabilă pentru o varietate de sarcini.
Caracteristică:
- Formă: PERII PENTRU PAHARE PENTRU BRĂZDARE DW 52T
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : S 0,3 mm
- Dimensiune (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Diametru: 40 mm
- Grosime: 10 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este deosebit de potrivit pentru zonele greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, curățarea sudurilor și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru lucrări de curățare, cum ar fi îndepărtarea vopselei, ruginei, calcarului, încrustărilor sau pentru debavurare
Caracteristici speciale:
- Versatil
- Cea mai bună durată de viață a
- Pentru locuri greu accesibile