Descriere:
Periile de periere PREMIUM pentru polizor drept sunt prima alegere pentru prelucrarea zonelor greu accesibile pe piesele din oțel inoxidabil. Periile de periere sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea și finisarea suprafeței. Aceste instrumente își demonstrează calitățile, în special atunci când curățați țevile intern. Alegeți între diferite tipuri de perii: Sensibile (DW - ondulate) și grosiere (DZ - împletite). Ultimul tip de sârmă (DZ) se răspândește în funcție de viteză și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor fără probleme. În plus, scula universal aplicabilă strălucește cu o durată maximă de viață, iar sârma de înaltă calitate din oțel inoxidabil previne eficient rugina.
Caracteristică:
- Formă: PERII DE PERIERE 52P DW
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,3 mm INOX
- Dimensiune (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diametru: 24 mm
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită formei sale, este potrivit în special pentru locurile greu accesibile
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Tipul de sârmă DZ se răspândește în funcție de viteză și, prin urmare, poate procesa diametre diferite ale găurilor
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
- În special pentru curățarea internă a țevilor
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea sau îndepărtarea vopselelor și lacurilor