Placă de acoperire f.Nr.920 / 922N 680 x 450 x 20 mm

Cod articol: 89010011
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
Tip produs Abdeckplatte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89010011
EAN / GTIN 4018754137329
Număr producător 89010011
L-Număr L60010 4424

Descriere

Descriere:

  • rezistent la ulei și skydrol

Caracteristică:

  • pentru nr.: 920; 922N
  • Înălțime mm (h): 20 mm
  • Lungime [mm): 680 mm
  • Greutate: 936 g
  • Lățime mm (b): 450 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături