Cheie cu știfturi scurtă Torx T8

Cod articol: 89.8
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89.8
EAN / GTIN 3148511267547
Număr producător 89.8
L-Număr L60130 3590

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: În conformitate cu specificațiile TORX®
  • șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,30
  • H [mm]: 18,0
  • H x L [mm]: 18 x 51,5
  • L [mm]: 51,5
  • Torx [nr.]: T8
  • [g]: 3