MARTOR lama INJECTOR CLING 89 , 100 în carcasă

Cod articol: 89.57
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Număr producător 89.57
L-Număr L60170 406

Descriere

Descriere:

Lama injectorului Nr. 89 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Vârfurile rotunjite vă sporesc siguranța. Lama are o lungime de 38 mm, o lățime de 8 mm și o grosime de 0,25 mm.

Lama injectorului Nr. 89 este disponibil sub numărul de comandă 89,57 în revistă pentru 100 de piese. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    de 2 ori
  • Caracteristică de siguranță:
    Vârfuri rotunjite
  • Caracteristicile lamei:
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă industrială în formă de lamă rotunjită
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Vârfuri rotunjite
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă