Cheie cu știfturi scurtă Torx T40

Cod articol: 89.40
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 89.40
EAN / GTIN 3148511268308
Număr producător 89.40
L-Număr L60130 4028

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: În conformitate cu specificațiile TORX®
  • șlefuit

Caracteristică:

  • A [mm]: 6,60
  • H [mm]: 34,0
  • H x L [mm]: 34 x 83,5
  • L [mm]: 83,5
  • Torx [nr.]: T40
  • [g]: 31