Baros ROTBAND-PLUS cu mâner de nuc, 1250 g

Cod articol: 8887450
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8887450
EAN / GTIN 4010883888745
Număr producător 8887450

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 6475
Mâner curbat din frasin (nr. E 620 E) sau nuc (nr. E 620 H) DIN 5135 cu manșon de protecție suplimentar lung, din oțel călit
Mânerul, cuzinetul inelar, placa de siguranță și șurubul de lemn fac din capul ciocanului și mânerul din lemn o singură unitate
Ajutorul mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 100 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 265 mm
  • greutatea capului [g]: 1250 g
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu