Ciocan fără recul cu față moale 60 mm

Cod articol: 8868820
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8868820
EAN / GTIN 4010883886888
Număr producător 8868820
L-Număr L60160 2440

Descriere

Descriere:

Cu mâner de nuc
Capace din poliamidă fără așchii, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Argint cu pulbere acoperită cu ciocan de ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lățimea totală [mm]: 145 mm
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [mm]: 370 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 60 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu