Ciocan cu mâner din fibră de sticlă, 4 kg

Cod articol: 8866530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 8866530
EAN / GTIN 4010883886659
Număr producător 8866530
L-Număr L60160 4662
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cap de ciocan forjat DIN 6475
Mâner din fibră de sticlă aproape incasabilă cu mâner de plastic ușor de manevrat și blocare a capului

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 700 mm
  • greutatea capului [g]: 4000 g
  • Material mâner: Fibră de sticlă
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături