Set de extractoare de șuruburi și bolțuri

Cod articol: 885
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
    Tip produs Extractor pentru şuruburi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 885
    EAN / GTIN 3148512103905
    Număr producător 885
    L-Număr L60130 190

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru a deșuruba, se face o gaură și se introduce un știft canelat, care este acționat de un hexagon
    • Câmp de aplicare: Șuruburi Ø 6 -14 mm
    • Filet dreapta sau stânga
    • Livrare în cutie

    Caracteristică:

    • H [mm]: 25
    • L [mm]: 130
    • L [mm]: 165
    • [g]: 540

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături