Tăiş tip daltă de schimb M18-M30

Cod articol: 884910 M18-M30
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru piuliţe Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru piuliţe M18-M30
Lăţimea tăişului tip daltă 37 mm
Tip produs Tăiş daltă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 884910 M18-M30
EAN / GTIN 4021176111518
Număr producător 56-3M

Descriere

Execuţie:

Cu presa hidraulică, pentru spargerea piuliţelor care nu pot fi slăbite sau care sunt prinse de rugină (din clasele de calitate 5 − 10), fără a deteriora bolţul filetat. Dublu cotit, putând fi utilizat şi pentru spaţii greu accesibile. Cu tăiş călit, tip daltă. Se manevrează doar prin strângerea şurubului de presiune. După spargerea piuliţei, se învârteşte şurubul de presiune înapoi şi se împinge tăişul tip daltă înapoi până la opritor. Ref. M18 − M30 pentru şuruburi din oţel superior − până la M30 la clasa de calitatea 8, până la M24 la clasa de calitatea 10.

Adaptat pentru:

Cod 884900.

Notă:

Şurubul de presiune poate fi strâns la Ref. M4 − M14 cu maxim 60 Nm, la Ref. M14 − M24 cu maxim 70 Nm şi la Ref. M18 − M30 cu maxim 120 Nm. Nu se permite depăşirea momentelor de strângere, întrucât poate duce la distrugerea sculei şi accidente.