Set de extractoare şi separatoare K

Cod articol: 884500 K
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Set Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gama de prindere 5 mm - 60 mm
    Greutate cu cutie 4,3 kg
    Set K
    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Tip produs Extractor cu două braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 884500 K
    EAN / GTIN 4021176008856
    Număr producător 17-K

    Descriere

    Execuţie:

    Separator şi extractor din oţel pentru scule de înaltă calitate.
    Separator: Printr-un şurub de presiune cu strângere rapidă, fălcile de separare semirotunde sunt strânse în mod uniform. Fălcile în formă de pană se strâng între rulment şi locaş.
    Extractor: Împreună cu separatorul pentru extragerea rulmentului desprins din locaş (în acest scop, bolţurile de tracţiune se înşurubează în găurile filetate ale fălcilor de separare).
    În KUKKO L-BOXX® Ref. 136.

    Aplicaţie:

    Pentru separarea rulmenţilor cu bile, roţilor dinţate, inelelor interioare etc. fixate adânc, atunci când spaţiul intermediar este prea mic pentru cârlige de extragere normale.

    Conţinut:

    1 separator Cod 884600: Ref. 0
    1 extractor Cod 884700: Ref. 0
    1 pereche de şuruburi de reglare / de slăbire: Ref. 0 / 1

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături