Clește de forjare cu fălci plate 500 mm

Cod articol: 8842860
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8842860
EAN / GTIN 4010883884280
Număr producător 8842860
L-Număr L60160 3870

Descriere

Descriere:

Cu falcă plată

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • pentru piese de prelucrat: 10 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 42 mm
  • Înălțime totală [mm]: 33 mm
  • Lungime totală [mm]: 505 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături