Clește de forjare cu fălci plate 300 mm

Cod articol: 8842510
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte cu fălci plate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8842510
EAN / GTIN 4010883884259
Număr producător 8842510
L-Număr L60160 2368

Descriere

Descriere:

Cu falcă plată

Caracteristică:

  • Forma fălcii: fălci plate
  • pentru piese de prelucrat: 6 mm
  • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
  • Lățimea totală [mm]: 57 mm
  • Înălțime totală [mm]: 28 mm
  • Lungime totală [mm]: 310 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături