Centrator pentru garnituri, ⌀ cap: 50mm

Cod articol: 884110 50
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 9,5 mm - 50 mm
Lungimea totală 175 mm
Greutate 280 g
Număr de trepte 3
Material Aluminiu
Livrare Cheie hexagonală cu deschidere SW3
Tip produs Centrator pentru garnituri

Identificare și clasificare

Cod articol 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Număr producător 217.50
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Mâner cu capac de percuţie din oţel suprapus. Bacuri reglabile din aluminiu, fixare cu cheia hexagonală cu deschidere SW3 (respectiv SW4 în cazul Ref. 90) inclusă în setul de livrare.
3 trepte pe fiecare bac pentru adaptarea la toate tipurile de garnituri şi colivii de rulment.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Aplicaţie:

Diametru uşor ajustabil pentru amplasarea şi centrarea garniturilor, lagărelor etc. Se foloseşte la majoritatea vehiculelor, inclusiv la motociclete.