Set de fixare pentru rulmenţi în geantă de plastic

Cod articol: 884000
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
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
    Tip produs Manşon de protecţie la impact

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 884000
    EAN / GTIN 2050001004338
    Număr producător 310.1310

    Descriere

    Execuţie:

    Manşoane de protecţie la impact din aluminiu, uşoare, dar robuste, în combinaţie cu 33 de inele de protecţie extrem de rezistente la şoc pentru ⌀ exterior al rulmentului de 26 − 110 mm, respectiv ⌀ interior de 10 − 50 mm. Ciocan fără recul cu inserţii din nylon. Se livrează în cutie de plastic.
    Prezentare generală:
    • Pentru montarea rulmenților pe arbore, în carcasă sau pe arbore și carcasă simultan.
    • Diametrele interioare și exterioare ale inelelor de impact sunt adaptate cu precizie la dimensiunile rulmenților.
    • Material extrem de rezistent la impact pentru o durată lungă de viață a inelelor de impact și a manșoanelor de protecţie la impact.
    • Inelele de impact sunt presate pe manșoanele de protecţie la impact, astfel încât inelele de impact să nu poată fi eliberate independent.
    • De asemenea, este potrivit pentru montarea mufelor, garniturilor, fuliilor etc
    • Potrivit pentru 222 dimensiuni diferite de rulmenți.
    • Dispozitivul de montare Simatool Fitting Tool FT-P este suplimentul ideal pentru lucrul cu prese și forțe de asamblare de până la 5 tone.
    • Montare rapidă, precisă și sigură a rulmenților și garniturilor.
    • Inelele de impact sunt marcate clar pentru o selecție rapidă și ușoară.
    • Toate componentele carcasei sunt disponibile ca piese de schimb.
    • Rulmenții au o durată de viață semnificativ mai lungă datorită instalării corecte.
    • Datorită adaptorului DC special al FT-P, inelele C ale simatool FT 33 pot fi utilizate și la prese.

    Aplicaţie:

    Montare rapidă, exactă şi sigură a rulmenţilor (cu cilindri) datorită transmisiei uniforme a forţei pe rulmenţi. Recomandate şi pentru montarea bucşelor, inelelor de etanşare şi roţilor de curea.

    Conţinut:

    3 manşoane de protecţie la impact, ⌀ 25; 40; 60 mm.
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 10 mm (⌀ exterior 26; 30; 35 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 12 mm (⌀ exterior 28; 32; 37 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 15 mm (⌀ exterior 32; 35; 42 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 17 mm (⌀ exterior 35; 40; 47 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 20 mm (⌀ exterior 42; 47; 52 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 25 mm (⌀ exterior 47; 52; 62 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 30 mm (⌀ exterior 55; 62; 72 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 35 mm (⌀ exterior 62; 72; 80 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 40 mm (⌀ exterior 68; 80; 90 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 45 mm (⌀ exterior 75; 85; 100 mm)
    1 set inele de protecţie ⌀ interior 50 mm (⌀ exterior 80; 90; 110 mm).

    Piese de schimb:

    Inele de impact de schimb Cod 884005.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături