Există o alternativă la acest produs

Aparate de încălzire prin inducţie

Cod articol: 883965
Reducere
4965,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tensiune 230 V
Putere 3,7 kW
⌀ interior al piesei de la 20 mm
⌀ exterior al piesei până la 400 mm
Greutatea maximă a piesei 80 kg
Interval de reglare a temperaturii 20 °C - 250 °C
Lungime 420 mm
Lăţime 280 mm
Înălţime 345 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de încălzire cu inducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 883965
EAN / GTIN 2050001919236
Număr producător 110.1307

Descriere

Execuţie:

Aparat de încălzire prin inducţie simatherm® pentru rulmenţi şi alte piese metalice rotunde cu gaură de la 20 până la 310 mm. Prin sistemul automat de setare a timpului şi a temperaturii, rulmenţii şi alte piese metalice rotunde se încălzesc la temperatura de 110 °C sau la cea indicată de producător. Structură deosebit de compactă − cântăreşte 17 kg, inclusiv 3 juguri. Control de la distanță prin dispozitive mobile prin Bluetooth posibil (numai cu aplicația gratuită ”World of Maintenance”)

Aplicaţie:

Încălzirea rapidă şi orientată a rulmenţilor, roţilor dinţate, bucşelor etc. Pentru montarea sigură a arborilor, pinilor etc. fără a deteriora aceste piese.

Livrare:

Aparat de încălzire, 3 juguri, sondă de temperatură şi mănuşi de protecţie împotriva căldurii.