Aparat de încălzire prin inducţie 45

Cod articol: 883962 45
Produs nou
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tensiune 230 V
    Putere 2,1 kW
    ⌀ interior al piesei de la 20 mm
    ⌀ exterior al piesei până la 310 mm
    Greutatea maximă a piesei 45 kg
    Interval de reglare a temperaturii 20 °C - 180 °C
    Lungime 320 mm
    Lăţime 268 mm
    Înălţime 293 mm
    Tip produs Aparat de încălzire cu inducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 883962 45
    EAN / GTIN 2050002076488

    Descriere

    Execuţie:

    Încălzitorul compact cu inducție simatherm® pentru rulmenții de rulare și alte piese metalice în formă de inel pentru diametre ale alezajului de la 20 la 310 mm. Prin sistemul automat de setare a timpului şi a temperaturii, rulmenţii şi alte piese metalice rotunde se încălzesc la temperatura de 110 °C sau la cea indicată de producător. Structură deosebit de compactă − cântăreşte 17 kg, inclusiv 3 juguri. Control de la distanță prin dispozitive mobile prin Bluetooth posibil (numai cu aplicația gratuită „World of Maintenance”)

    Livrare:

    Aparat de încălzire, 3 juguri, sondă de temperatură şi mănuşi de protecţie împotriva căldurii.