Set de extractoare pentru rulment în KUKKO L-BOXX® 69-B

Cod articol: 883100 69-B
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Gama de prindere 40 mm - 110 mm
    Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 883100 69-B
    EAN / GTIN 4021176781476
    Număr producător 69-B

    Descriere

    Execuţie:

    Set de extractoare în KUKKO L-BOXX® alcătuit din 1 traversă, 1 ax, 2 bolţuri de tracţiune şi 3 perechi (Ref. 69-A şi 69-B) respectiv 6 perechi de piese de extracţie (Ref. 69-C). Construcţie robustă din oţel special, formă specială a pieselor de extracţie pentru o aşezare precisă în rulmentul cu bile.
    În KUKKO L-BOXX® Mini.

    Aplicaţie:

    Pentru extragerea uşoară şi rapidă a rulmenţilor cu bile de orice tip, care sunt plasaţi pe arbore într-o carcasă. Utilizare universală deosebită − acoperă multe scopuri de utilizare pentru reparaţie şi service în domeniul auto, industrial, meşteşugăresc etc.

    Adaptat pentru:

    Rulment cu bile conform ISO: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături