Set de extractoare pentru rulment în KUKKO L-BOXX®, Tip: K70C

Cod articol: 883000 K70C
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 883000 K70C
EAN / GTIN 4021176019999
Număr producător K-70-C
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Set de extractoare în cutie KUKKO L-BOXX® Ref. 136, compus dintr-un corp de bază cu ax (lungime 120 mm) şi câte 3 cârlige retractoare înguste şi late (lungime 70 mm fiecare) şi un corp de bază cu ax (lungime 240 mm) şi câte 4 cârlige retractoare înguste şi late (lungime 156 mm fiecare).

Aplicaţie:

Pentru extragerea nedistructivă a rulmenţilor cu bile în canale, care sunt plasaţi pe arbore într-o carcasă şi care trebuie prinşi între inelul interior şi cel exterior.

Adaptat pentru:

Rulment cu bile conform ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Conţinut:

1 set cârlige de extragere 3 buc. 150 mm lungime(pentru rulment cu bile 6000, 6001, 6002, 6003, 6200). 1 set cârlige de extragere 3 buc. 150 mm lungime(pentru rulment cu bile 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300). 1 set cârlige de extragere 3 buc. 170 mm lungime (pentru rulment cu bile 6204, 6205, 6301, 6302, 6303). 1 set cârlige de extragere 4 buc. 180 mm lungime (pentru rulment cu bile 6007, 6008, 6009, 6010, 6013). 1 set cârlige de extragere 4 buc. 180 mm lungime(pentru rulment cu bile 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306). 1 set cârlige de extragere 4 buc. 217 mm lungime(pentru rulment cu bile 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407). 1 set cârlige de extragere 4 buc. 217 mm lungime (pentru rulment cu bile 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).