Foarfecă cu tăiere dreapta

Cod articol: 883.32
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 883.32
    EAN / GTIN 3148512102458
    Număr producător 883.32
    L-Număr L60130 251

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Forma specială a fălcilor de tăiere face posibilă decuparea unor modele specifice
    • Oprire din oțel pentru sfârșitul tăierii
    • Lac epoxidic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 73
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 47 - 170
    • Oțel semidur [mm]: 1,2
    • Oțel inoxidabil [80 kg/mm²]: 0,9
    • [g]: 765