Foarfeci pentru plăci cu două mâini

Cod articol: 882A.65
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 882A.65
    EAN / GTIN 3148512102236
    Număr producător 882A.65
    L-Număr L60130 63

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Raport de transmisie foarte mare
    • Oprire din oțel forjat pentru sfârșitul tăierii
    • Capacitate de tăiere pentru tablă neagră 120 kg/mm²: 2 mm
    • Margine de tăiere galvanizată, picioare din tub cu mânere din neopren

    Caracteristică:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 665
    • L1 [mm]: 210 --> 820
    • [kg]: 2.130