Ciocan de cauciuc moale d 75 mm

Cod articol: 8827040
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 8827040
    EAN / GTIN 4010883882705
    Număr producător 8827040
    L-Număr L60160 4107

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform DIN 5128-60, 60 Shore A
    Cu 2 benzi plate
    Cu mâner de frasin

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 380 mm
    • Duritate [Shore-A]: 60 Shore-A
    • Lungimea capului [mm]: 130 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 75 mm
    • Material: Cauciuc
    • Material mâner: frasin
    • 1000 V izolat: nu
    • Magnet [mm]: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături