Ciocan de cauciuc moale d 65 mm

Cod articol: 8826820
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8826820
EAN / GTIN 4010883882682
Număr producător 8826820
L-Număr L60160 4106

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 5128-60, 60 Shore A
Cu 2 benzi plate
Cu mâner de frasin

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 340 mm
  • Duritate [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lungimea capului [mm]: 115 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 65 mm
  • Material: Cauciuc
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu