Ciocan de cauciuc moale d 55 mm

Cod articol: 8826740
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8826740
EAN / GTIN 4010883882675
Număr producător 8826740
L-Număr L60160 3319

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 5128-60, 60 Shore A
Cu 2 benzi plate
Cu mâner de frasin

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Duritate [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lungimea capului [mm]: 90 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 55 mm
  • Material: Cauciuc
  • Material mâner: frasin