Ciocan de cauciuc dur d 90 mm

Cod articol: 8826070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8826070
EAN / GTIN 4010883882606
Număr producător 8826070
L-Număr L60160 5054

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 5128-90, 90 Shore A
Cu 2 pânze plate
Cu mâner din frasin

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 130 mm
  • Înălțime totală [mm]: 85 mm
  • Lungime totală [mm]: 380 mm
  • Duritate [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Lungimea capului [mm]: 140 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 90 mm
  • Material: Cauciuc
  • Material mâner: frasin
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu