Extensie ∙ 1000 Volt

Cod articol: 8821KV-3
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8821KV-3
EAN / GTIN 4000896231997
Număr producător 8821KV-3
L-Număr L60140 5284

Descriere

Descriere:

  • Cu bilă de siguranță
  • Suprafaţă: izolat pentru protecţie
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 10 mm (3/8 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 90 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 17.5 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 23 mm
  • Izolație de protecție până la 1000 V
  • Pentru acționare manuală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături